Beli facom dead blow hammer di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- FACOM Hammers Ball Pein (Palu Konde)atribut:
- dia. head: 31mm
- Length: 322mm
- Material: Steel
- Handle Material: wood
- FACOM Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Steel
- FACOM Screwdriver Phillips (Obeng)Deskripsi:• Round shank for access in wells.• Extra-long shank up to 300 mm for difficult and remote access.• Silicon carbon blade: strong and resistant to flexion.• Bi-material grip resists to impacts, abrasion, and chemicals.• Finish: black tipped mat chromed blade.
- FACOM Screwdriver Slotted (Obeng)Deskripsi:- Round shank for access in wells.- Extra-long shank up to 300 mm for difficult and remote access.- Silicon carbon blade: strong and resistant to flexion.- Bi-material grip resists to impacts, abrasion, and chemicals.- Finish: black tipped mat chromed blade.
- TEKIRO Palu Konde (Martil)Deskripsi:TEKIRO Ball Pein Hammer Palu Konde merupakan media utk memukul paku. Palu ialah salah satu media tertua yg sempat ada di bumi ini. Persamaan kata dari Palu adalah Hammer, godam, martil. Palu dapat juga dikatan yang merupakan media dari kayu yg dipukulkan kepada meja guna menandai di buka atau ditutupnya dengan cara resmi sebuah jumpa seperti terhadap persidangan di pengadilan atau programperesmian gedung atau pula tempat-tempat utama yang lain. Palu yakni salah satu sarana pertukangan, media ini terbuat dari besi di sektor kepala & dikasih tangkai kayu sbg pegangannya. Ada pun Palu yg semuanya terbuat dari besi, baik kepada bidang kepala hingga ketangkainya & fasilitas ini dinamakan martil. Terkecualidifungsikan sbg pemukul paku, palu bisa pula diperlukan buat mencabut paku, sarana bantu buat memahat, meringankan memasang ubin, penstelan sambungan kayu, memecah batu, memancang kayu & memukul patok. Palu Konde yakni Palu yg memiliki kepala seperti konde & berukuran lebih gede dari Palu kebanyakan.Fungsi : Bagian yang rata digunakan untuk memukul benda kerja atau memaku, sedangkan bagian yang bulat digunakan untuk membuat cekungan pada benda kerja.Material : Carbon Steel
- TEKIRO Palu Kambing (Martil)Deskripsi:TEKIRO CLAW HAMMER WITH FIBRE 08 OZTekiro Palu Kambing 8 oz. Memiliki kepala seperti catut yang berfungsi untuk mengangkat palu yang sudah tertancap di dinding. Ideal dijadikan sebagai koleksi perkakas Anda di rumah.TEKIRO Claw Hammer 8 oz. Merupakan Palu dengan bentuk kepala seperti tanduk dengan fungsi untuk mencabut atau mengangkat paku yang bengkok. Dan material handle yang ergonomis dan tidak mudah slip yang aman untuk digunakan.Fungsi : Untuk menumbuk paku dan mencabut paku dari benda kerja.Material : Heat Treated Carbon Steel
- FACOM Screwdriver Modular Set (Obeng)atribut:
- Content Package: AN3X75, AN3.5X100, AN4X100, AN5.5X125, AWH6.5X150, AWH8X175, ANP1X100, ANP2X125
- FACOM Ratchet Flexatribut:
- Size: 8-19mm
- Dimensions: 34.5x19x6.5cm
- Material: Steel
- Type: Hinged Ratchet Set
- TEKIRO Palu Plastik Dua Sisi (Martil)Deskripsi:Palu plastik tekiro digunakan untuk memukul benda-benda yang lunak agar tidak tergores atau pecahTEKIRO Palu Plastik merupakan palu yang terbuat dari plastik yang tahan lama dan handle terbuat dari rubber sehingga dapat menahan getaran. Rubber handle reduce vibration, High durable plastic, High strength adhesive.Fungsi : untuk mengetok ataupun memukul benda kerja yang lunak. Tujuan pemakaian palu lunak ini supaya benda kerja tidak tergores atau pecah.Mataerial : Rubber
- FACOM Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas)atribut:
- Size (inch): 9/16
- Head width: 31x21.1mm
- Length: 180mm
- Material: Steel
- Metric/Dimension sizes: 1/4 to 1 1/2inch
- Open end angled: 15 degrees
- Overall Length (mm): 180
- Presentation: Satin chrome finish
- Ring head angled: 15 degrees
- Size: 9/16inch
- FACOM Socket 12Pt Square Drive (Mata Socket)atribut:
- Socket point/mm: 12
- Finish coated: bright chrome
- KYOTO TOOL (KTC) Mechanic Tool SetDeskripsi:A tool set that uses a wall-mounted case that can fit freely in a variety of spaces.A sliding shutter (lockable) protects important tools. (Key sold separately)The case has a silhouette of the product, making it convenient for tool management.A sliding shutter (lockable) protects important tools.The case has a silhouette of the product, making it convenient for tool management.Can be hung on the wall by using anchors.Purpose:For automobile/machine maintenance
Daftar Harga facom dead blow hammer Terbaru April 2026
| FACOM Palu Nilon | Rp1.399.900 |
| FACOM Hammers Ball Pein (Palu Konde) | Rp849.900 |
| FACOM Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi) | Rp659.900 |
| FACOM Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas) | Rp149.900 |
| FACOM Screwdriver Phillips (Obeng) | Rp109.900 |
| FACOM Screwdriver Slotted (Obeng) | Rp95.900 |
| FACOM Mechanical Tool Set | Rp9.699.900 |
| FACOM Adjustable Wrench (Kunci Inggris) | Rp469.900 |
| FACOM Hex Key (Kunci L) | Rp23.900 |
| TEKIRO Palu Konde (Martil) | Rp47.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P101519630-1.jpg)
/P101519692-1.jpg)
/gxP101519609-5.jpg)
/P101519838-1.jpg)
/P101519845-1.jpg)

/P101519821-1.jpg)
/lsP101519784-5.jpg)
/bvP101000427-4.jpg)
/bwP101000428-3.jpg)
/kqP101519746-2.jpg)
/P101520018-1.jpg)


/bxP101000429-2.jpg)
/P101519593-1.jpg)
/hbP101519623-2.jpg)
%20Mechanic%20Tool%20Set/21P105262073-2.jpg)